Vacuum security valve Festo ESS-40-SN
Suction cup ESS-40
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:ESS-40-SN
Rubix:FLTPNEFSTVAT5815312
Výrobca:189304
Číslo šarže:4052568042189
Dokumenty
Detaily produktu: 189304 ESS-40-SN
Suction cup complete ESS-40-SN easily interchangeable, Min. workpiece radius=230 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=40 mm, Suction cup volume=1,566 cm3, Position of Connection=on top
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 19,37 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie