Vacuum security valve Festo ESS-40-BT-M10

Suction cup ESS-40

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:ESS-40-BT-M10
Rubix:FLTPNEFSTOST5810580
Výrobca:525990
Číslo šarže:4052568083212
ESS-40-BT-M10 Suction cup complete

Dokumenty

Detaily produktu: ESS-40-BT-M10 přísavka FESTO


Suction cup complete ESS-40-BT-M10 easily interchangeable, Height compensator for suction-cup holder=9 mm, Min. workpiece radius=35 mm, Nominal size=2,5 mm, Suction cup diameter=40 mm, Suction cup volume=9,8 cm3

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť26,26 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie