Vacuum security valve Festo VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2

VN Vacuum generators pneumatic

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2
Rubix:FLTPNEFSTVAT5817259
Výrobca:547710
Číslo šarže:4052568092986
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2


vacuum generator VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RO2 Standard, high suction rate, width 18 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=1,4 mm, Grid dimension=18 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard)

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie