Vacuum security valve Festo ESS-40-BT-G1/4
Suction cup ESS-40
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:ESS-40-BT-G1/4
Rubix:FLTPNEFSTVAT5817270
Výrobca:525992
Číslo šarže:4052568083236
Dokumenty
Detaily produktu: ESS-40-BT-G1/4
Suction cup complete ESS-40-BT-G1/4 easily interchangeable, Height compensator for suction-cup holder=9 mm, Min. workpiece radius=35 mm, Nominal size=2,5 mm, Suction cup diameter=40 mm, Suction cup volume=9,8 cm3
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 27,4 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie