Vacuum security valve Festo ESS-10-BN
Suction cup ESS-10
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:ESS-10-BN
Rubix:FLTPNEFSTVAT5817292
Výrobca:189374
Číslo šarže:4052568042455
Dokumenty
Detaily produktu: ESS-10-BN
Suction cup complete ESS-10-BN easily interchangeable, Suction cup height compensator=4 mm, Min. workpiece radius=20 mm, Nominal size=2 mm, Suction cup diameter=10 mm, Suction cup volume=0,38 cm3
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 70x10x45 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 4,5 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie