Vacuum security valve Festo ESS-40-CS
Suction cup ESS-40
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:ESS-40-CS
Rubix:FLTPNEFSTOST5817147
Výrobca:189405
Číslo šarže:4052568078867
Dokumenty
Detaily produktu: ESS-40-CS přísavka Festo
Suction cup complete ESS-40-CS easily interchangeable, Suction cup height compensator=12,8 mm, Min. workpiece radius=100 mm, Nominal size=3 mm, Suction cup diameter=40 mm, Suction cup volume=19,72 cm3
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 23 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie