Service unit combination Festo MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
MS6-LFR filter control valve
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS
Rubix:FLTPNEFSTRVE5817879
Výrobca:529182
Číslo šarže:4052568163648
Dokumenty
Detaily produktu: MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS ventil Festo
Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS Maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 360x140x140 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 1060 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie