Service unit combination Festo LFR-1/2-D-MAXI-KC

LFR service unit combination

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KC
Rubix:FLTPNEFSTOST5820047
Výrobca:186043
Číslo šarže:4052568146412
LFR-1/2-D-MAXI-KC Service unit combination

Dokumenty

Detaily produktu: LFR-1/2-D-MAXI-KC Festo


Service unit combination LFR-1/2-D-MAXI-KC consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť2250 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie