Service unit combination Festo LFR-1/2-D-MIDI-KF

LFR Service Unit Combination

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KF
Rubix:FLTPNEFSTUPV5818740
Výrobca:185775
Číslo šarže:4052568145361
LFR-1/2-D-MIDI-KF Service unit combination

Dokumenty

Detaily produktu: LFR-1/2-D-MIDI-KF


Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KF consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module and pressure switch, without socket, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)320x100x220 mm
Logistická hmotnosť2477 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie