Referencie
INA:SL181856-E
Rubix:LOZIIVVALDPZ1533027
Výrobca:0153822810000
Číslo šarže:4012802422627
Detaily produktu: SL181856E
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1818..-E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 33x350x350 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 6950 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie