Cylindrical roller bearing FAG NU2322-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU2322-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALJED1530244
Výrobca:0192452030000
Číslo šarže:4012801234641
Detaily produktu: NU2322-E-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 16600 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie