Other pneumatic valve Festo VLK-3-PK-3

VLK M5 Compact System

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VLK-3-PK-3
Rubix:FLTPNEFSTZLV5807453
Výrobca:9639
Číslo šarže:4052568008932
VLK-3-PK-3 Short pulse valve

Dokumenty

Detaily produktu: VLK-3-PK-3 ventil s krátkým impulsem


Short pulse valve VLK-3-PK-3 With sub-base 2n Nominal size=2,5 mm, Operating pressure=2,5 - 8 bar, Standard nominal flow rate=90 l/min, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=170 g

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)94x45x52 mm
Logistická hmotnosť183 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie