Other pneumatic valve Festo RW-3-M5

Swing lever valve

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:RW-3-M5
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819889
Výrobca:4031
Číslo šarže:4052568000523
RW-3-M5 Swivel lever valve

Dokumenty

Detaily produktu: RW-3-M5


Swivel lever valve RW-3-M5 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=mechanical, Standard nominal flow rate=80 l/min, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Design structure=Piston seat

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)90x32x32 mm
Logistická hmotnosť68,05 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie