V-Pulley Taper Bush Mecaline 03SPA190
SPA Section Three Grooves V-Pulleys
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Mecaline:03SPA190
Rubix:RMNKLN///---5722063
Výrobca:856371
Číslo šarže:3660338116582

Dokumenty
Detaily produktu: SPA 190/3 Taper Lock 2517 řemenice
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Silné stránky
Can run both Vee and Wedge belts
Aplikácie
V belt power transmission drives
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie