V-Pulley Taper Bush Mecaline 03SPA250
SPA Section Three Grooves V-Pulleys
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Mecaline:03SPA250
Rubix:RMNKLN///---5722008
Výrobca:856374
Číslo šarže:3660338116612

Dokumenty
Detaily produktu: 3 SPA 250 2517 Mecaline
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Silné stránky
Can run both Vee and Wedge belts
Aplikácie
V belt power transmission drives
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie