Tubing Festo PUN-H-6X1-BL

PUN Externally calibrated pipe

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:PUN-H-6X1-BL
Rubix:FLTPNEOSTOST5825841
Výrobca:197384
Číslo šarže:4052568045135
PUN-H-6X1-BL Plastic tubing

Dokumenty

Detaily produktu: PUN-H-6X1-BL FESTO


PUN-H-6X1-BL plastic tubing approved for food processing. (resistant to hydrolysis). Outer diameter=6 mm, Bending radius important for flow=26 mm, Inner diameter=4 mm, Min. bending radius=10 mm, Operating pressure depending on temperature=-0.95 - 10 bar

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)280x280x100 mm
Logistická hmotnosť21,5 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie