Tubing Festo PAN-10X1,5-BL

Plastic tubing PAN

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:PAN-10X1,5-BL
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819592
Výrobca:553909
Číslo šarže:4052568053208
PAN-10X1,5-BL Plastic tubing

Dokumenty

Detaily produktu: PAN-10X1,5-BL


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Silné stránky

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)360x360x130 mm
Logistická hmotnosť46,68 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie