Other pneumatic drive Festo LNZG-40/50

LNZG trunnion mounting

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:LNZG-40/50
Rubix:FLTPNEFSTOST5819077
Výrobca:32960
Číslo šarže:4052568004057
LNZG-40/50 Trunnion support

Dokumenty

Detaily produktu: LNZG-40/50 Festo


Trunnion support LNZG-40/50 For cylinders with DNGZS trunnion Mounting. Size=40/50, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 80 °C, Product weight=129 g

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)97x29x66 mm
Logistická hmotnosť127,79 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie