Other pneumatic drive Festo LBN-8/10

LBN Clevis foot mounting

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:LBN-8/10
Rubix:FLTPNEFSTZLV5817511
Výrobca:6057
Číslo šarže:4052568001018
LBN-8/10 Clevis foot mounting

Dokumenty

Detaily produktu: LBN-8/10 ložiskové těleso Festo


Clevis foot Mounting LBN-8/10 Allows swivel Mounting of cylinders ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Size=8/10, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=22 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)81x40x17 mm
Logistická hmotnosť20,5 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie