Other pneumatic drive Festo LNG-50

LNG clevis foot mounting

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:LNG-50
Rubix:FLTPNEFSTLPP5804236
Výrobca:33892
Číslo šarže:4052568009717
LNG-50 Clevis foot mounting

Dokumenty

Detaily produktu: LNG-50 těleso FESTO


Clevis foot Mounting LNG-50 Size=50, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 80 °C, Product weight=281 g

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)81x50x76 mm
Logistická hmotnosť275 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie