Other pneumatic drive Festo LNZG-100/125
LNZG trunnion mounting
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:LNZG-100/125
Rubix:FLTPNEFSTLPP5819066
Výrobca:32962
Číslo šarže:4052568004071
Dokumenty
Detaily produktu: LNZG-100/125
Trunnion support LNZG-100/125 For cylinders with DNGZS trunnion Mounting. Size=100/125, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 80 °C, Product weight=306 g
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 113x42x86 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 329 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie