Other pneumatic drive Festo DZH-50-40-PPV-A
DZH Flat Cylinder
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Festo:DZH-50-40-PPV-A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5819203
Výrobca:14064
Číslo šarže:4052568112325
Dokumenty
Detaily produktu: DZH-50-40-PPV-A
Flat cylinder DZH-50-40-PPV-A Non-rotating, for Proximity sensing, with adjustable cushioning at both ends. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=40 mm, Piston diameter=(* 50 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,75 deg, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 1451 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie