Referencie
INA:SL185010-A
Rubix:LOZIIVVAL---1527536
Výrobca:0002675200000
Číslo šarže:4012802416060
Detaily produktu: SL185010-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 40x80x80 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 760 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie