Cylindrical roller bearing FAG NUP2312-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP2312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOPOST///---1622713
Výrobca:0167412770030
Číslo šarže:4012801236669
brand logo

Detaily produktu: NUP2312-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)46x130x130 mm
Logistická hmotnosť2850 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie