Cylindrical roller bearing INA SL184918-A

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:SL184918-A
Rubix:LOPOST///---1622831
Výrobca:0001246640000
Číslo šarže:4012802424690
brand logo

Detaily produktu: SL184918-A INA


Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)35x125x125 mm
Logistická hmotnosť1350 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie