Referencie
INA:SL183020-A
Rubix:LOZIIVVALJPP1529183
Výrobca:0011294730000
Číslo šarže:4054364123031

Detaily produktu: SL183020-A INA
Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 37x150x150 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 2089 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie