Cylindrical roller bearing FAG NUP318-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP318-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010142931
Výrobca:0190051990000
Číslo šarže:4012801237024
brand logo

Detaily produktu: NUP318-E-TVP2


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť5590 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie