Cylindrical roller bearing FAG NUP215-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP215-E-XL-M1-C3
Rubix:LOPOST///---1622629
Výrobca:0382618120030
Číslo šarže:4012801388306
brand logo

Detaily produktu: NUP215-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikácie

Movable bearing.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)25x130x130 mm
Logistická hmotnosť1470 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie