Cylindrical roller bearing FAG NJ2218-E-XL-TVP2
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NJ2218-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010142951
Výrobca:0167350640000
Číslo šarže:4012801228251
Detaily produktu: NJ2218-E-TVP2
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 3230 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie