Cylindrical roller bearing FAG NJ416-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ416-XL-M1
Rubix:MRO0010020010141428
Výrobca:0192301090000
Číslo šarže:4012801995597
brand logo

Detaily produktu: NJ416-M1


Cylindrical roller bearing NJ..-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť8520 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie