Cylindrical roller bearing FAG NJ204-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ204-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALJED1537792
Výrobca:0167342890000
Číslo šarže:4012801254847
brand logo

Detaily produktu: NJ204-E-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť117 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie