Cylindrical roller bearing FAG NN3026-AS-M-SP

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NN3026-AS-M-SP
Rubix:LOZFAGVALDVO1537436
Výrobca:0383843530000
Číslo šarže:4012801231640
brand logo

Detaily produktu: NN3026-AS-M-SP FAG


Super precision cylindrical roller bearings NN30..-AS-M-SP, non-locating bearing, double row, separable, with cage

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť5840 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie