Cylindrical roller bearing FAG NJ336-E-TB-M1
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
Nahradená ref.:NJ336-E-M1
FAG:NJ336-E-TB-M1
Rubix:MRO0010020010134447
Výrobca:0800911050000
Číslo šarže:4054363048724
Detaily produktu: NJ336-E-TB-M1
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 45200 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie