Cylindrical roller bearing INA SL182212-A-XL-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:SL182212-A-XL-C3
Rubix:LOPOST///---1622077
Výrobca:0501699390030
Číslo šarže:4012802369458
brand logo

Detaily produktu: SL182212-A-XL-C3 INA


Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)28x110x110 mm
Logistická hmotnosť1170 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie