Cylindrical roller bearing FAG NU222-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU222-E-XL-M1A-C3
Rubix:LOPOST///---1622698
Výrobca:0382634910030
Číslo šarže:4012801233941

Detaily produktu: NU222-E-XL-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistická hmotnosť | 5500 g |
|---|
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie