Cylindrical roller bearing FAG NUP2320-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP2320-E-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1526089
Výrobca:0382621770030
Číslo šarže:4012801236713
brand logo

Detaily produktu: NUP2320-E-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikácie

Movable bearing.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)73x215x215 mm
Logistická hmotnosť13640 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie