Cylindrical roller bearing FAG NUP226-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NUP226-E-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1529181
Výrobca:0192535750030
Číslo šarže:4026677039156
brand logo

Detaily produktu: NUP226-E-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikácie

Movable bearing.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)40x230x230 mm
Logistická hmotnosť7593 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie