Cylindrical roller bearing FAG NU330-E-XL-M1-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NU330-E-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1527951
Výrobca:0167404400030
Číslo šarže:4012801235617

Detaily produktu: NU330-E-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 65x320x320 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 27000 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie