Cylindrical roller bearing FAG NU1032-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NU1032-XL-M1-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1527154
Výrobca:0167373180030
Číslo šarže:4012801392204
brand logo

Detaily produktu: NU1032-M1-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)38x240x240 mm
Logistická hmotnosť6000 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie