Cylindrical roller bearing FAG NJ2314-E-XL-M1A-C3

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

FAG:NJ2314-E-XL-M1A-C3
Rubix:LOPOST///---1622490
Výrobca:0382603100030
Číslo šarže:4012801228831
brand logo

Detaily produktu: NJ2314-E-XL-M1A-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikácie

Movable bearing.

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)51x150x150 mm
Logistická hmotnosť4550 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie