Cylindrical roller bearing INA SL182215-A-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
INA:SL182215-A-C3
Rubix:LOPOST///---1622206
Výrobca:0000579320030
Číslo šarže:4054365373336
Detaily produktu: SL182215-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 1750 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie