Cylindrical roller bearing FAG NJ2308-E-XL-M1A-C3
Cylindrical roller bearing
Pozrite si technické informácieReferencie
FAG:NJ2308-E-XL-M1A-C3
Rubix:LOPOST///---1622612
Výrobca:0192250240030
Číslo šarže:4012801381291

Detaily produktu: NJ2308-E-XL-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1A, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikácie
Movable bearing.
Technické špecifikácie
atribúty
| Logistické rozmery (D x Š x V) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| Logistická hmotnosť | 1112 g |
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie