Cylindrical roller bearing INA SL024852-A

Cylindrical roller bearing

Pozrite si technické informácie

Referencie

INA:SL024852-A
Rubix:LOPOST///---1622855
Výrobca:0001689200000
Číslo šarže:4012802451658
brand logo

Detaily produktu: SL024852-A INA


Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02

Technické špecifikácie


atribúty
Logistické rozmery (D x Š x V)60x320x320 mm
Logistická hmotnosť10600 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie