Pneumatic ball valve Mecaline 829163
BRASS BALL VALVE PN40/25 MALE/FEMALE - FULL BORE - FLAT RED HANDLE
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Mecaline:829163
Rubix:FLTPNEOSTRVE5819055
Číslo šarže:3660338048302
Dokumenty
Detaily produktu: 829163 Macaline Gul. ventil KH 3/8 AG/IG
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie