Pneumatic ball valve Mecaline 735776
Brass Ball Valve PN40/25 Female/Female - Full Bore - Flat Red Handle
Pozrite si technické informácieZobraziť dokumentyReferencie
Mecaline:735776
Rubix:FLTHYDOSTVEN5819457
Číslo šarže:3660338017247

Dokumenty
Detaily produktu: 735776 Kulový ventil G1/2
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie