Narrow V-belt Mecaline SPZ887E - 889667

Wedge Belt

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Nahradená ref.:857829
Mecaline:SPZ887E - 889667
Rubix:REMKLRJDN---5630532
Výrobca:889667
Číslo šarže:3660338422201
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: SPZ887E


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Silné stránky

Working temperature -40 to +70°C

Aplikácie

Power transmission applications via belt and pulley

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie