Narrow V-belt Mecaline SPZ2240E - 889625

Wedge Belt

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Nahradená ref.:857906
Mecaline:SPZ2240E - 889625
Rubix:REMKLRJDN---5630540
Výrobca:889625
Číslo šarže:3660338421785
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: SPZ2240E


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Silné stránky

Working temperature -40 to +70°C

Aplikácie

Power transmission applications via belt and pulley

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie