Referencie
Nahradená ref.:857596
Mecaline:SPA850E - 889412
Rubix:REMKLRJDN---5630570
Výrobca:889412
Číslo šarže:3660338419652

Dokumenty
Detaily produktu: SPA850E
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Silné stránky
Working temperature -40 to +70°C
Aplikácie
Power transmission applications via belt and pulley
Technické špecifikácie
atribúty
Zobraziť UNSPSC/ECL@SS
- Dostupné - Dátum dodania na vyžiadanie