Narrow V-belt Mecaline SPA2332E - 889364

Wedge Belt

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Nahradená ref.:857681
Mecaline:SPA2332E - 889364
Rubix:REMKLRJDN---5630581
Výrobca:889364
Číslo šarže:3660338419171
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: SPA2332E


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Silné stránky

Working temperature -40 to +70°C

Aplikácie

Power transmission applications via belt and pulley

Technické špecifikácie


atribúty
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie