Vacuum security valve Festo VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A

VN Vacuum generator pneumatic

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Festo:VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A
Rubix:FLTPNEFSTVAT5817213
Výrobca:532719
Číslo šarže:4052568165437
VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A Vacuum generator

Dokumenty

Detaily produktu: VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A vakuový ejektor FESTO


Vacuum generator VN-14-H-T4-PI5-VI5-RO2-A With ejector pulse. Standard, high vacuum, width 18 mm, T shape with female thread and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=1,4 mm, Grid dimension=18 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High vacuum)

Technické špecifikácie


atribúty
Logistická hmotnosť98,3 g
  • Dostupné - ‎Dátum dodania na vyžiadanie